SKB 3i-2213-12BC Beskyttelsesveske, 24-21/64 x 15-1/2 x 14 3/8 tommer Størrelse | CE9RPV 55KC63

SKB 3i-2213-12BC beskyttelsesveske, 24-21/64 x 15-1/2 x 14 3/8 tommers størrelse

På lager
Vare: CE9RPV Modell: 3i-2213-12BCKryssreferanse: 55KC63

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 020 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde9 7 / 8 "
FARGESvart
Innvendig dybde12 "
Innvendig lengde22 "
Innvendig bredde13 "
Lokkedybde1 7 / 8 "
Lastekapasitet175 lb
MaterialeKopolymer polypropylen
Min. Temp. Vurdering69 grader F
Antall hjul2
Generell dybde14 3 / 8 "
Total lengde24 21 / 64 "
Samlet bredde15 1 / 2 "
Volumkapasitet1.99 cu fot
Hjul TypeRigid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellPris
SKB 3i-2213-12BE beskyttelsesveske, 24-21/64 x 15-1/2 x 14 3/8 tommers størrelse | CE9RPU 55KC62 3i-2213-12BE3 950 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKB 3i-2213-12BC beskyttelsesveske, 24-21/64 x 15-1/2 x 14 3/8 tommers størrelse
5 020 NOK / enhet