HOVEDFILTER INC. MF0423224 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, tetning, 33.46 tommers høyde | CF9PUC XH02625

HOVEDFILTER INC. MF0423224 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, tetning, 33.46 tommers høyde

Vare: CF9PUC Modell: MF0423224Kryssreferanse: XH02625 '
1 662 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.559 "
Bunn OD5.512 "
Kapasitet235.24
Skjul trykk87
Sprekktrykk87 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse5881 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde33.46 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID2.559 "
Topp OD5.512 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTER-X XH02625

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkPris
MAIN FILTER INC. MF0065949 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Tetning, 11.41 tommers høyde | CF7CFB S620C20 MF0065949-3.622 "4.961 "11.413.622 "4.961 "44.84-370NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0306861 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, tetning, 33.46 tommers høyde | CF8BGL MF0306861Utsiden inn2.559 "5.512 "33.46 "2.559 "5.512 "235.24871 662 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0431146 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, tetning, 1.45 tommers høyde | CF9ZZY XH04168 MF0431146-0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03-222NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0431147 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, tetning, 1.45 tommers høyde | CF9ZZZ MF0431147-0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03-222NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0431148 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, tetning, 1.45 tommers høyde | CG2AAA LS002L20B MF0431148Utsiden inn0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03435222NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0431251 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, tetning, 5.82 tommers høyde | CG2AAT XH04238 MF0431251-1.811 "2.913 "5.82 "1.496 "2.913 "--370NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0594150 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, tetning, 10.03 tommers høyde | CG3DBD R900989502 MF0594150--3.287 "10.031.866 "3.287 "30.79-506NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0423224 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, tetning, 33.46 tommers høyde
1 662 NOK / enhet