Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORNADO D211-5500 filterpose Ikke-gjenbrukbar - pakke med 6 | AD2ZZE 3XCY1

TORNADO D211-5500 filterpose Kan ikke gjenbrukes - pakke med 6 stk

På lager
Vare: AD2ZZE Modell: D211-5500Kryssreferanse: 3XCY1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
304NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter Bag
GjenbrukKan ikke brukes igjen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)22.23
HS kode4819400040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: CLEANBREEZE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORNADO D211-5500 filterpose Kan ikke gjenbrukes - pakke med 6 stk
304NOK / enhet