Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1XLY3 Hinge Full Surface Black 2 x 2 In | AB4FJL 1XLY4

BATTALION 1XLY3 hengsel full overflate svart 2 x 2 tommer

På lager
Vare: AB4FJL Modell: 1XLY3Kryssreferanse: 1XLY4
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
421NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButt Hengsel
Bearing Typepin
FARGESvart
Hjørneravrundet
FinishPulverlakk sink
maskinvareIkke Inkludert
Høyde2"
Hull per blad2
Sykehus TipsNei
Bladtykkelse0.234 "
Materialesink
MonteringFull overflate
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8302106090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBearing TypeFARGEHull per bladBladtykkelseMaterialeMonteringPin Dia.Pris
BATTALION 1RCC9 Firkantet hjørnehengsel Full innskjæringsstål | AB3BBE 1RCC93"PlainSvart3-StålFull Mortise1 / 4 "-
RFQ
BATTALION 1WAV6 butt Hinge Full Mortise Kulelager - Pakke med 2 | AB3YQD 1WAV63.5 "Ball-30.134 'StålFull Mortise5 / 16 "273NOK
BATTALION 1XLY2 Hinge Full Surface Black 1.5 x 1.5 In | AB4FJK 1XLY21.5 "PlainSvart2-sinkFull overflate3 / 16 "377NOK
BATTALION 1XMH3 Utility Hinge Flat Silver - Pakke med 2 | AB4FKL 1XMH31.5 "PlainSølv20.08 "Rustfritt stålFull overflate3 / 8 "76NOK
BATTALION 1XMH5 Utility Hinge Flat Silver - Pakke med 2 | AB4FKN 1XMH53"PlainSølv30.08 "Rustfritt stålFull overflate3 / 8 "725NOK
BATTALION 3AGC2 Hengsel Overflatefeste 4 x 4 In | AC8HWP 3AGC24"PlainSølv-0.18 "304 rustfritt stålFull overflate3 / 8 "-
RFQ
BATTALION 3AGC3 Hengsel Overflatefeste 4 x 4 In | AC8HWQ 3AGC34"PlainSølv-0.25 "304 rustfritt stålFull overflate5 / 8 "1 314 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1XLY3 hengsel full overflate svart 2 x 2 tommer
421NOK / enhet