HOVEDFILTER INC. MF0397584 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 3.58 tommers høyde | CF8WVE SE014F03V

MAIN FILTER INC. MF0397584 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Viton Seal, 3.58 tommers høyde

Vare: CF8WVE Modell: MF0397584Kryssref.: SE014F03V'
528NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.752 "
Kapasitet4.28
Sprekktrykk3045 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering3
Filterstørrelse58 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde3.58 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID0.87 "
Topp OD1.752 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting STAUFF SE014F03V

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris
HOVEDFILTER INC. MF0025808 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton-tetning, 9.291 tommers høyde | CF6TEM MF0025808Utsiden inn1.63 "3.937 "Utsiden inn9.291 "1.63 "3.937 "75.181 876 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0057046 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 18.465 tommers høyde | CF6VVA MF0057046Utsiden inn1.63 "3.937 "Utsiden inn18.465 "1.63 "3.937 "85.472 577 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0057047 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 18.465 tommers høyde | CF6VVB MF0057047Utsiden inn1.63 "3.937 "-18.4651.63 "3.937 "85.472 577 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0057056 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton-tetning, 9.291 tommers høyde | CF6VVG MF0057056Utsiden inn1.63 "3.937 "Utsiden inn9.291 "1.63 "3.937 "75.181 876 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0057057 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 9.291 tommers høyde | CF6VVH MF0057057Utsiden inn1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "75.181 876 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058199 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 7.953 tommers høyde | CF6WCL C341G03 MF0058199--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-638NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058209 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 12.677 tommers høyde | CF6WCV C342G03 MF0058209--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-823NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0397584 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Viton Seal, 3.58 tommers høyde
528NOK / enhet