HOVEDFILTER INC. MF0341582 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Viton-tetning, 8.22 tommers høyde | CF8KQW HF3030JFV

MAIN FILTER INC. MF0341582 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 8.22 tommers høyde

Vare: CF8KQW Modell: MF0341582Kryssref: HF3030JFV'
431NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.071 "
Kapasitet30.19
Skjul trykk305
Sprekktrykk305 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse408 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde8.22 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.701 "
Topp OD3.071 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting PTI/TEXTRON HF3030JFV

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydemikronTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0005345 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, Viton tetning, 6.37 tommers høyde | CF6QLD MF0005345Utsiden inn-3.563 "-6.37 "251.898 "3.563 "666NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0005348 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Viton-tetning, 12.91 tommers høyde | CF6QLE MF0005348Utsiden inn-3.563 "Utsiden inn12.91 "251.898 "3.563 "1 238 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006005 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, Viton tetning, 3.66 tommers høyde | CF6QLR MF0006005Utsiden inn-1.378 "-3.66 "250.476 "1.378 "588NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006009 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Viton-tetning, 3.58 tommers høyde | CF6QLV MF0006009Utsiden inn-1.752 "Utsiden inn3.58 "250.87 "1.752 "505NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006013 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Viton-tetning, 6.18 tommers høyde | CF6QLZ MF0006013Utsiden inn-1.752 "Utsiden inn6.18 "250.87 "1.752 "504NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006017 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Viton-tetning, 4.52 tommers høyde | CF6QMD MF0006017Utsiden inn-2.717 "Utsiden inn4.52 "251.346 "2.717 "804NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006021 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, Viton tetning, 6.81 tommers høyde | CF6QMH MF0006021Utsiden inn-2.717 "Utsiden inn6.81 "251.343 "2.717 "985NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0341582 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 8.22 tommers høyde
431NOK / enhet