Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51530.031.0150 Skjermskive Standard rustfritt stål 5/16 Tommer, 50PK | AB7EAJ 22UE92

APPROVED VENDOR U51530.031.0150 Skjermskive Standard rustfritt stål 5/16 tommer, 50PK

På lager
Vare: AB7EAJ Modell: U51530.031.0150Kryssreferanse: 22UE92
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
142NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.11 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.5 "
Tykkelse0.063 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51530.031.0150 Skjermskive Standard rustfritt stål 5/16 tommer, 50PK
142NOK /pakke