MAIN FILTER INC. MF0219552 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 6.94 Inch Height | CF7QZQ LFP553634

MAIN FILTER INC. MF0219552 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 6.94 tommers høyde

Vare: CF7QZQ Modell: MF0219552Kryssref: LFP553634'
387NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD5.06 "
Burst Press261 PSI
Kapasitet21.42
Sprekktrykk72.5 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering20
Filterstørrelse536 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
Strømningshastighet40 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde6.94
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd16 UNF
Trådstørrelse1.5 "
Topp OD5.06 "

Produktdetaljer:

    • Repalcement DONALDSON/FBO/DCI LFP553634

Produktvarianter

ProduktModellSakFiltervurderingBunn -IDBunn ODFilterstørrelseFlowStrømretningStrømningshastighetPris
MAIN FILTER INC. MF0003957 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Buna Seal, 5.38 tommers høyde | CF6QEW MF0003957Spin-On hydraulisk filter--3.75 "-Utsiden innUtsiden inn22 gpm198NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004615 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 tommers høyde | CF6QJJ MF0004615Spin-On hydraulisk filter10-3.75 "-Utsiden inn-26 gpm550NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007089 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 tommers høyde | CF6REU MF0007089Spin-On hydraulisk filter10-3.75 "-Utsiden inn-26 gpm550NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007107 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 8.307 tommers høyde | CF6REY MF0007107Spin-On hydraulisk filter10-3.78 "472 kvm TommerUtsiden inn-22 gpm516NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007108 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 8.307 tommers høyde | CF6REZ MF0007108Spin-On hydraulisk filter--3.78 "472 kvm TommerUtsiden innUtsiden inn22 gpm516NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007109 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 tommers høyde | CF6RFA MF0007109Spin-On hydraulisk filter25-5.079 "743 kvm TommerUtsiden inn-79 gpm571NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007110 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF6RFB MF0007110Spin-On hydraulisk filter--5.079 "985 kvm TommerUtsiden innUtsiden inn79 gpm853NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0219552 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 6.94 tommers høyde
387NOK / enhet