HOVEDFILTER INC. MF0058989 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 14.76 tommers høyde | CF6WYT D152T25A

MAIN FILTER INC. MF0058989 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 14.76 tommers høyde

Vare: CF6WYT Modell: MF0058989Kryssreferanse: D152T25A '
2 240 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.071 "
Sprekktrykk305 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering25
Filterstørrelse890 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde14.76
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.595 "
Topp OD3.071 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTREC D152T25A

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0058371 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 3.38 tommers høyde | CF6WFG D110T25A MF00583711.772 "-1.772 "-305 PSI61 kvm Tommer3.38 "1"402NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058411 Hydraulikkfilter, trådnett, 25 mikron, Viton-tetning, 4.44 tommers høyde | CF6WGV D111T25A MF00584111.772 "-1.772 "305305 PSI81 kvm Tommer4.44 "1.004 "459NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058413 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 4.48 tommers høyde | CF6WGX D111T25B MF00584131.772 "-1.772 "---4.48 "1"1 120 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058453 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 8.22 tommers høyde | CF6WJH D112T25A MF00584531.772 "-1.772 "305305 PSI155 kvm Tommer8.22 "1.004 "693NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058455 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 8.26 tommers høyde | CF6WJK D112T25B MF00584551.772 "-1.772 "30453045 PSI147 kvm Tommer8.26 "1"1 180 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058495 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 4.56 tommers høyde | CF6WKR D120T25A MF00584952.087 "-2.087 "-305 PSI144 kvm Tommer4.56 "0.965 "625NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058621 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 4.72 tommers høyde | CF6WNT D130T25A MF00586212.087 "-2.087 "305305 PSI-4.72 "1.083 "565NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058989 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 14.76 tommers høyde
2 240 NOK / enhet