MAHR 4426100 Digital høydemåler, 0 tommer til 14 tommer/0 til 350 mm rekkevidde, ±0.0016 tommers nøyaktighet | CT2BJB 446F32

MAHR 4426100 Digital høydemåler, 0 tommer til 14 tommer/0 til 350 mm rekkevidde, ±0.0016 tommers nøyaktighet

På lager
Vare: CT2BJB Modell: 4426100Kryssreferanse: 446F32

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 592 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyde Gauge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MAHR 4429031 Digital høydemåler, 0 tommer til 24 tommer/0 til 600 mm rekkevidde, ± mikron nøyaktighet | CT2BJC 446F35 442903197 582 NOK
MAHR 4426101 Digital høydemåler, 0 tommer til 24 tommer/0 til 600 mm rekkevidde, ±0.002 tommers nøyaktighet | CT2BJD 446F33 442610120 747 NOK
MAHR 4429030 Digital høydemåler, 0 tommer til 14 tommer/0 til 350 mm rekkevidde, ± mikron nøyaktighet | CT2BJE 446F34 442903098 844 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAHR 4426100 Digital høydemåler, 0 tommer til 14 tommer/0 til 350 mm rekkevidde, ±0.0016 tommers nøyaktighet
14 592 NOK / enhet