MAGLINER FTA19E11L Sammenleggbar håndtruck 500 Lb Lastekapasitet Sølv | AA9UFD 1FC76

MAGLINER FTA19E11L Sammenleggbar håndtruck 500 Lb Lastekapasitet Sølv

På lager
Vare: AA9UFD Modell: FTA19E11LKryssreferanse: 1FC76

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 395 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbar håndbil
FARGESølv
FinishPulverlakkert
Brettet dybde10 "
Brettet høyde28-1 / 2 "
Brettet bredde18.5 "
HåndtakstypeKontinuerlig ramme flyt tilbake
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeAluminium / Magnesium
Nese plate dybde7-1 / 2 "
Bredd på neseplaten14 "
Generell dybde16 "
Total høyde49 "
Samlet bredde18.5 "
HjullagerBall
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeGummi
Hjul TypeMold-On Gummi
Hjulbredde1.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.9015
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)51.56
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjullagerFinishBrettet breddeHjulbreddeHåndtakstypeLastekapasitetMaterialeTotal høydePris
MAGLINER STK8AA1 håndtruck 4-hjuls lastekapasitet 200 Lb | AA8MLV 19D209 STK8AA1Dobbeltspor, presisjonAluminum17 "1.5 "Kontinuerlig rammesløyfe200 lb.Aluminum73 "7 114 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAGLINER FTA19E11L Sammenleggbar håndtruck 500 Lb Lastekapasitet Sølv
6 395 NOK / enhet