MAGLINER STK8AA1 håndtruck 4-hjuls lastekapasitet 200 Lb | AA8MLV 19D209

MAGLINER STK8AA1 håndtruck 4 hjuls lastekapasitet 200 lb

På lager
Vare: AA8MLV Modell: STK8AA1Kryssreferanse: 19D209

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbar håndbil
FARGESølv
FinishAluminum
Brettet dybde16 "
Brettet høyde73 "
Brettet bredde17 "
HåndtakstypeKontinuerlig rammesløyfe
Lastekapasitet200 lb.
MaterialeAluminum
Nese plate dybde7-1 / 2 "
Bredd på neseplaten14 "
Generell dybde16 "
Total høyde73 "
Samlet bredde17.25 "
HjullagerDobbeltspor, presisjon
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeGummi
Hjul TypeMold-On Gummi
Hjulbredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)132.08
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjullagerFinishBrettet breddeHjulbreddeHåndtakstypeLastekapasitetMaterialeTotal høydePris
MAGLINER FTA19E11L Sammenleggbar håndtruck 500 Lb Lastekapasitet Sølv | AA9UFD 1FC76 FTA19E11LBallPulverlakkert18.5 "1.625 "Kontinuerlig ramme flyt tilbake500 lb.Aluminium / Magnesium49 "6 395 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAGLINER STK8AA1 håndtruck 4 hjuls lastekapasitet 200 lb
7 114 NOK / enhet