MAGLINER 1FC73 Gangrampeforkleslutt 2800lb 28-3/4 tommer x 6 fot | AA9UFA

MAGLINER 1FC73 Gangrampe forkle ende 2800lb 28-3/4 tommer x 6 fot

Vare: AA9UFA Modell: 1FC73
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

9 908 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGå rampe
DekkTwin-Tooth
SluttstilForkle slutten
Lastekapasitet2800 lb.
MaterialeAluminum
Netto Vekt57 lb.
Total lengde6ft.
Samlet bredde28.75 "
Servicehøydeområde2 til 21 "
Sideskinnehøyde4-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.35
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDekkLastekapasitetNetto VektTotal lengdeSamlet breddeServicehøydeområdePris
MAGLINER 1FC74 Gangrampeforkleslutt 2500lb 28-3/4 tommer x 8 fot | AA9UFB 1FC74Twin-Tooth2500 lb.78 lb.8ft.28.75 "2 til 31 "10 601 NOK
RFQ
MAGLINER VR29102 Gangrampe forkle ende 2200lb 28-3/4 tommer x 10 fot | AF3PLW 8AHR7 VR29102Twin-Tooth2200 lb.93 lb.10ft.28.75 "37 "13 678 NOK
RFQ
MAGLINER VR29122 Gangrampe forkle ende 1900lb 28-3/4 tommer x 12 fot | AF4GXU 8WPA7 VR29122Twin-Tooth1900 lb.110 lb.12ft.28.75 "46 "14 411 NOK
RFQ
MAGLINER VR29162 Gangrampe forkle ende 1000lb 28-3/4 tommer x 16 fot | AF4YBT 9PPK9 VR29162Twin-Tooth1000 lb.147 lb.16ft.28.75 "61 "15 751 NOK
RFQ
MAGLINER VR29032 Walk Ramp 3000 Lb opp - 9 tommer | AF7CTZ 20UZ26 VR29032Sklisikker3000 lb.36 lb.3ft.28.75 "Opptil 9 "6 896 NOK
MAGLINER VR29042 Walk Ramp 3000 Lb opp - 12 tommer | AF7CUA 20UZ27 VR29042Sklisikker3000 lb.41 lb.4ft.28.75 "Opptil 12 "7 714 NOK
MAGLINER VR29052 Walk Ramp 3000 Lb opp - 18 tommer | AF7CUB 20UZ28 VR29052Sklisikker3000 lb.54 lb.5ft.28.75 "Opptil 18 "8 933 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAGLINER 1FC73 Gangrampe forkle ende 2800lb 28-3/4 tommer x 6 fot
9 908 NOK / enhet