MAGLINER VR29162 Gangrampe forkle ende 1000lb 28-3/4 tommer x 16 fot | AF4YBT 9PPK9

MAGLINER VR29162 Gangrampe forkle ende 1000lb 28-3/4 tommer x 16 fot

Vare: AF4YBT Modell: VR29162Kryssreferanse: 9PPK9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

15 751 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGå rampe
DekkTwin-Tooth
SluttstilForkle slutten
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeAluminum
Netto Vekt147 lb.
Total lengde16ft.
Samlet bredde28.75 "
Servicehøydeområde61 "
Sideskinnehøyde4-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 66.15
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)480.06
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDekkLastekapasitetNetto VektTotal lengdeSamlet breddeServicehøydeområdePris
MAGLINER 1FC73 Gangrampeforkleslutt 2800lb 28-3/4 tommer x 6 fot | AA9UFA 1FC73Twin-Tooth2800 lb.57 lb.6ft.28.75 "2 til 21 "9 908 NOK
RFQ
MAGLINER 1FC74 Gangrampeforkleslutt 2500lb 28-3/4 tommer x 8 fot | AA9UFB 1FC74Twin-Tooth2500 lb.78 lb.8ft.28.75 "2 til 31 "10 601 NOK
RFQ
MAGLINER VR29102 Gangrampe forkle ende 2200lb 28-3/4 tommer x 10 fot | AF3PLW 8AHR7 VR29102Twin-Tooth2200 lb.93 lb.10ft.28.75 "37 "13 678 NOK
RFQ
MAGLINER VR29122 Gangrampe forkle ende 1900lb 28-3/4 tommer x 12 fot | AF4GXU 8WPA7 VR29122Twin-Tooth1900 lb.110 lb.12ft.28.75 "46 "14 411 NOK
RFQ
MAGLINER VR29032 Walk Ramp 3000 Lb opp - 9 tommer | AF7CTZ 20UZ26 VR29032Sklisikker3000 lb.36 lb.3ft.28.75 "Opptil 9 "6 896 NOK
MAGLINER VR29042 Walk Ramp 3000 Lb opp - 12 tommer | AF7CUA 20UZ27 VR29042Sklisikker3000 lb.41 lb.4ft.28.75 "Opptil 12 "7 714 NOK
MAGLINER VR29052 Walk Ramp 3000 Lb opp - 18 tommer | AF7CUB 20UZ28 VR29052Sklisikker3000 lb.54 lb.5ft.28.75 "Opptil 18 "8 933 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAGLINER VR29162 Gangrampe forkle ende 1000lb 28-3/4 tommer x 16 fot
15 751 NOK / enhet