Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAG-MATE SS1800 Magnetic Sweeper Rolling 40 x 19-1/2 In | AC6NAH 35T105

MAG-MATE SS1800 Magnetic Sweeper Rolling 40 x 19-1/2 In

På lager
Vare: AC6NAH Modell: SS1800Kryssref: 35T105

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 264 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk feier
MonteringPåkrevd
Utvidet lengde40 "
HåndtakstypeWood
Lengde40 "
Løftekapasitet15 lb.
MaterialeKeramisk / rustfritt stål
OperasjonRoll Magnetic Sweeper On Shop Floor, Carpeted Office Or Retail Space To Capture Metal Particles, Use Gloved Hand Or Shop Rag To Wipe Off Collected Metal
Pickup lengde19 "
Trekk kapasitet15 lb.
Overflatestørrelse19 "W
typenrullende
Hjuldiameter1.25 "
Hjul Type(2) Rubber
Bredde19.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.95
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)121.16
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8505110000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE SS1800 Magnetic Sweeper Rolling 40 x 19-1/2 In
1 264 NOK / enhet