Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51738.009.0001 Locknut Nylon Insert Stainless Steel 3-48, 50PK | AD2GKM 3PDF6

APPROVED VENDOR U51738.009.0001 Låsemutter nyloninnsats rustfritt stål 3-48, 50PK

På lager
Vare: AD2GKM Modell: U51738.009.0001Kryssreferanse: 3PDF6
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
71NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 3-48
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde9 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
tempOpptil 250 F.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed nyloninnsats
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51738.009.0001 Låsemutter nyloninnsats rustfritt stål 3-48, 50PK
71NOK /pakke