Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MK MORSE TACPD4 Hullsag Pilot Bit 1/4 Inch Hss | AE2ELF 4WY23

M. K. MORSE TACPD4 hullsag pilotbit 1/4 tomme Hss

På lager
Vare: AE2ELF Modell: TACPD4Kryssreferanse: 4WY23
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
66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilot øvelse
AnleggHigh Speed ​​Steel
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde4 5 / 16 "
PilotøvelseHSS 1/4 Dia. x 4-5 / 16 "L
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 4-5 / 16" L
SkaftformRund m / 3 leiligheter
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdeSkaftformPris
MK MORSE MAPD3CT Pilotbor, rund, 1/4 tomme dia. x 3-3/32 tommer L, stål | CD3VDP 53WP35 MAPD3CTStål3 3 / 32 "Rund80NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M. K. MORSE TACPD4 hullsag pilotbit 1/4 tomme Hss
66NOK / enhet