Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LYNDEX-NIKKEN C40-1500-MORI Holdeknott, Cat40 konisk størrelse, 5/8-11 trådstørrelse, klasse 3A Unc, 75 grader. Vinkelradius | CR9WYF 38PA54

LYNDEX-NIKKEN C40-1500-MORI Holdeknapp, Cat40 konisk størrelse, 5/8-11 trådstørrelse, klasse 3A Unc, 75 grader. Vinkelradius

På lager
Vare: CR9WYF Modell: C40-1500-MORIKryssreferanse: 38PA54

Få tak i det Mai 20, mandag
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
768NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRetensjonsknott

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
LYNDEX-NIKKEN B30-4500 Retention Knob, Bt30 Taper Size, M12 trådstørrelse, klasse 4G6G metrisk, 45 grader. Vinkelradius | CR9WXA 38NV95 B30-4500354NOK
LYNDEX-NIKKEN B30-6000 Retention Knob, Bt30 Taper Size, M12 trådstørrelse, klasse 4G6G metrisk, 60 grader. Vinkelradius | CR9WXB 38NV97 B30-6000441NOK
LYNDEX-NIKKEN B35-6000 Retention Knob, Bt35 Taper Size, M12 trådstørrelse, klasse 4G6G metrisk, 60 grader. Vinkelradius | CR9WXC 38NW06 B35-6000421NOK
LYNDEX-NIKKEN B40-STD Holdeknapp, Bt40 konisk størrelse, M16 trådstørrelse, 45 grader. Vinkelradius, kjølevæske gjennom | CR9WXD 38NX19 B40-STD756NOK
LYNDEX-NIKKEN B40-4500 Retention Knob, Bt40 Taper Size, M16 trådstørrelse, klasse 4G6G metrisk, 45 grader. Vinkelradius | CR9WXE 38NW98 B40-4500443NOK
LYNDEX-NIKKEN B40-4500(H) Holdeknapp, Bt40 konisk størrelse, M16 gjengestørrelse, klasse 4G6G metrisk, 45 grader. Vinkelradius | CR9WXF 38NW99 B40-4500(H)443NOK
LYNDEX-NIKKEN B40-FADAL Holdeknapp, Bt40 konisk størrelse, M16 trådstørrelse, klasse 4G6G metrisk, 45 grader. Vinkelradius | CR9WXG 38NX05 B40-FADAL515NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYNDEX-NIKKEN C40-1500-MORI Holdeknapp, Cat40 konisk størrelse, 5/8-11 trådstørrelse, klasse 3A Unc, 75 grader. Vinkelradius
768NOK / enhet