Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 4VDX9 Miniatyrlampe 6vmb-1 1.58w T3 1/4 6v | AD9VNR

LUMAPRO 4VDX9 miniatyrlampe 6vmb-1 1.58w T3 1/4 6v

På lager
Vare: AD9VNR Modell: 4VDX9
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
21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid20,000 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
Nåværende tegnet260mA
Opprinnelige lumen4
Lampe Dia.0.4 "
LampeformT3 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.19 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonIndikator
Handelsnummer6VMB-1
Spenning6
Watts1.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8531909000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidNåværende tegnetOpprinnelige lumenLampe Dia.Primær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U556 Miniatyrlampe 316 T3 1/4 6v | AB6JWP 21U556500 hr.---Aircraft3164145NOK
LUMAPRO 2FLY1 Miniatyrlampe 316 T3 1/4 6v - Pakke med 10 | AB9VKU 2FLY1500 hr.700mA430.43 "Generelt formål316410132NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 4VDX9 miniatyrlampe 6vmb-1 1.58w T3 1/4 6v
21NOK / enhet