Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U556 Miniatyrlampe 316 T3 1/4 6v | AB6JWP

LUMAPRO 21U556 Miniatyrlampe 316 T3 1/4 6v

På lager
Vare: AB6JWP Modell: 21U556
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid500 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
LampeformT3 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.19 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonAircraft
Handelsnummer316
Spenning6
Watts4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidNåværende tegnetOpprinnelige lumenLampe Dia.Primær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FLY1 Miniatyrlampe 316 T3 1/4 6v - Pakke med 10 | AB9VKU 2FLY1500 hr.700mA430.43 "Generelt formål316410132NOK
LUMAPRO 4VDX9 Miniatyrlampe 6vmb-1 1.58w T3 1/4 6v | AD9VNR 4VDX920,000 hr.260mA40.4 "Indikator6VMB-11.6121NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U556 Miniatyrlampe 316 T3 1/4 6v
45NOK / enhet