Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FLY1 Miniatyrlampe 316 T3 1/4 6v - Pakke med 10 | AB9VKU

LUMAPRO 2FLY1 miniatyrlampe 316 T3 1/4 6v - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB9VKU Modell: 2FLY1
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
132NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid500 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
Nåværende tegnet700mA
Opprinnelige lumen43
Lampe Dia.0.43 "
LampeformT3 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.19 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer316
Spenning6
Watts4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539228060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidNåværende tegnetOpprinnelige lumenLampe Dia.Primær applikasjonHandelsnummerWattsPris
LUMAPRO 21U556 Miniatyrlampe 316 T3 1/4 6v | AB6JWP 21U556500 hr.---Aircraft316445NOK
LUMAPRO 4VDX9 Miniatyrlampe 6vmb-1 1.58w T3 1/4 6v | AD9VNR 4VDX920,000 hr.260mA40.4 "Indikator6VMB-11.621NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FLY1 miniatyrlampe 316 T3 1/4 6v - pakke med 10 stk
132NOK /pakke