Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 3EHK9 Miniatyrlampe 14w S8 32v - Pakke med 10 | AC8WPN

LUMAPRO 3EHK9 miniatyrlampe 14w S8 32v - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AC8WPN Modell: 3EHK9
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
132NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren150 hr.
Gjennomsnittlig levetid150 hr.
Base TypeDobbeltkontakt bajonett (BA15d)
Pære Dia.1"
PærehusGlass
Nåværende tegnet440mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen189
Lampe Dia.1"
LampeformS8
LampetypeMiniatyr-S
Lumen189
Maks. Total lengde2"
Samlet lampeformS
Primær applikasjonNavy
Handelsnummer1228
Spenning32
Watts14

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8539293060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLampetypeGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLumenMaks. Total lengdeSamlet lampeformPrimær applikasjonHandelsnummerpk. Antall.Pris
LUMAPRO 2EKX3 Miniatyrlampe H1-55 55w T2 1/2 12v | AB9PQY 2EKX3Miniatyr-T-200 hr.-2.66 "TGenerelt formålH1-55194NOK
LUMAPRO 2FLR5 Miniatyrlampe 1634 20w S8 20v | AB9VHW 2FLR5Miniatyr-S200 hr.200 hr.3022"SGenerelt formål1634141NOK
LUMAPRO 2FLR6 Miniatyrlampe 631 8.82w G6 14v - Pakke med 10 | AB9VHX 2FLR6Miniatyr-G1000 hr.1000 hr.751.44 "GGenerelt formål63110119NOK
LUMAPRO 2FMA1 Miniatyrlampe 43 6w T3 1/4 2.5v - Pakke med 10 | AB9VLM 2FMA1Miniatyr-T-3000 hr.-1.19 "TIndikator431084NOK
LUMAPRO 2FMT1 Miniatyrlampe 131 0.1w G3 1/2 1.3v - Pakke med 10 | AB9VRR 2FMT1Miniatyr-G-50 hr.-0.94 "GLommelykt1311085NOK
LUMAPRO 2FMT3 Miniatyrlampe 233 0.6w G3 1/2 2.3v - Pakke med 10 | AB9VRU 2FMT3Miniatyr-G-10 hr.-0.94 "GLommelykt2331094NOK
LUMAPRO 2FMT9 Miniatyrlampe 338 0.1w T1 3/4 2.7v - Pakke med 10 | AB9VRZ 2FMT9Miniatyr-T-6000 hr.-0.63 "TIndikator33810187NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 3EHK9 miniatyrlampe 14w S8 32v - pakke med 10 stk
132NOK /pakke