Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMT3 Miniatyrlampe 233 0.6w G3 1/2 2.3v - Pakke med 10 | AB9VRU

LUMAPRO 2FMT3 miniatyrlampe 233 0.6w G3 1/2 2.3v - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB9VRU Modell: 2FMT3
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
94NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid10 hr.
Base TypeMiniatyrskrue (E10)
Nåværende tegnet110mA
Opprinnelige lumen5
Lampe Dia.0.43 "
LampeformG3 1 / 2
LampetypeMiniatyr-G
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde0.94 "
Samlet lampeformG
Primær applikasjonLommelykt
Handelsnummer233
Spenning2.3
Watts0.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539228060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLampetypeGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLumenMaks. Total lengdeSamlet lampeformPrimær applikasjonHandelsnummerpk. Antall.Pris
LUMAPRO 2EKX3 Miniatyrlampe H1-55 55w T2 1/2 12v | AB9PQY 2EKX3Miniatyr-T-200 hr.-2.66 "TGenerelt formålH1-55194NOK
LUMAPRO 2FLR5 Miniatyrlampe 1634 20w S8 20v | AB9VHW 2FLR5Miniatyr-S200 hr.200 hr.3022"SGenerelt formål1634137NOK
LUMAPRO 2FLR6 Miniatyrlampe 631 8.82w G6 14v - Pakke med 10 | AB9VHX 2FLR6Miniatyr-G1000 hr.1000 hr.751.44 "GGenerelt formål63110108NOK
LUMAPRO 2FMA1 Miniatyrlampe 43 6w T3 1/4 2.5v - Pakke med 10 | AB9VLM 2FMA1Miniatyr-T-3000 hr.-1.19 "TIndikator431084NOK
LUMAPRO 2FMT1 Miniatyrlampe 131 0.1w G3 1/2 1.3v - Pakke med 10 | AB9VRR 2FMT1Miniatyr-G-50 hr.-0.94 "GLommelykt1311085NOK
LUMAPRO 2FMT9 Miniatyrlampe 338 0.1w T1 3/4 2.7v - Pakke med 10 | AB9VRZ 2FMT9Miniatyr-T-6000 hr.-0.63 "TIndikator33810187NOK
LUMAPRO 2FMW2 Miniatyrlampe 1477 4w T3 24v - Pakke med 10 | AB9VTV 2FMW2Miniatyr-T250 hr.250 hr.421.19 "TGenerelt formål147710147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMT3 miniatyrlampe 233 0.6w G3 1/2 2.3v - pakke med 10 stk.
94NOK /pakke