LUMAPRO 35GW80 Low Bay Fixture 128W 48-37 / 64 inch lengde | AH4PVW

LUMAPRO 35GW80 Low Bay armatur 128W 48-37/64 tommer lengde

På lager
Vare: AH4PVW Modell: 35GW80

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 961 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLow Bay-armatur
Omgivelsestemp. Område0 grader til 104 grader F
Ballastmengde1
Forkoblingstypeelektronisk
Armatureffekt128W
Høyde2.875 "
HusfinishHvit pulvermaling
Lampe Antall4
LampetypeF32T8
Lampe watt32W
Lengde48 37 / 64 "
Metallmåler24
Monteringsuspendert
ReflektortypeIkke åpnet
Foreslått lampenummer21GR01
Spenning120 til 277 VAC
Bredde8 21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.3875
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)27.94
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Lampe inkludert / Lampe ikke inkludert: Lampe ikke inkludert
    • Spesielle funksjoner: Elektronisk ballast, målerledning

Produktvarianter

ProduktModellReflektortypeArmatureffektHøydeForeslått lampenummerBreddeLampe AntallLampetypeLampe wattPris
LUMAPRO 35GW82 Low Bay Fixture 64W 5-5 / 8 tommer bredde | AH4PVY 35 82 GWXNUMXIkke åpnet64W2.875 "21GR015.625ft.2F32T832W1 294 NOK
LUMAPRO 35GW83 Low Bay Fixture 128W 5-5 / 8 tommer bredde | AH4PVZ 35 83 GWXNUMXIkke åpnet128W2.875 "21GR015.625ft.4F32T832W2 511 NOK
RFQ
LUMAPRO 35GW84 Low Bay Fixture 5-5 / 8 inch Width | AH4PWA 35 84 GWXNUMXÅpnet64W2.875 "21GR015.625ft.2F32T832W473NOK
LUMAPRO 35GW87 Low Bay Fixture 128W 4-21 / 32 tommer bredde | AH4PWD 35 87 GWXNUMXIkke åpnet128W2.875 "21GR014 21 / 32 "4F32T832W3 332 NOK
RFQ
LUMAPRO 35GW89 Low Bay Fixture 17W 38-1 / 32 inch lengde 2 føtter bredde | AH4PWF 35 89 GWXNUMXIkke åpnet17W3 9 / 64 "21GR042ft.1F17T817W1 579 NOK
LUMAPRO 35GW94 Low Bay Fixture 17W 38-1 / 32 inch Length 2 Feet Width | AH4PWL 35 94 GWXNUMXIkke åpnet17W3 9 / 64 "21GR042ft.1F32T817W1 535 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 35GW80 Low Bay armatur 128W 48-37/64 tommer lengde
1 961 NOK / enhet