Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 35GW89 Low Bay Fixture 17W 38-1 / 32 inch lengde 2 føtter bredde | AH4PWF

LUMAPRO 35GW89 Low Bay armatur 17W 38-1/32 tommers lengde 2 fot bredde

På lager
Vare: AH4PWF Modell: 35GW89
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
1 579 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLow Bay-armatur
Omgivelsestemp. Område0 grader til 104 grader F
Ballastmengde1
Forkoblingstypeelektronisk
Armatureffekt17W
Høyde3 9 / 64 "
HusfinishHvit pulvermaling
Lampe Antall1
LampetypeF17T8
Lampe watt17W
Lengde38.031ft.
Metallmåler17
Monteringsuspendert
ReflektortypeIkke åpnet
Foreslått lampenummer21GR04
Spenning120 til 277 VAC
Bredde2ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1362
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)107.7
Skipets bredde (cm)14.48
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Lampe inkludert / Lampe ikke inkludert: Lampe ikke inkludert
    • Spesielle funksjoner: Elektronisk ballast, målerledning, med støpsel

Produktvarianter

ProduktModellReflektortypeArmatureffektHøydeForeslått lampenummerBreddeLampe AntallLampetypeLampe wattPris
LUMAPRO 35GW80 Low Bay Fixture 128W 48-37 / 64 inch lengde | AH4PVW 35 80 GWXNUMXIkke åpnet128W2.875 "21GR018 21 / 32 "4F32T832W1 961 NOK
LUMAPRO 35GW82 Low Bay Fixture 64W 5-5 / 8 tommer bredde | AH4PVY 35 82 GWXNUMXIkke åpnet64W2.875 "21GR015.625ft.2F32T832W1 294 NOK
LUMAPRO 35GW83 Low Bay Fixture 128W 5-5 / 8 tommer bredde | AH4PVZ 35 83 GWXNUMXIkke åpnet128W2.875 "21GR015.625ft.4F32T832W2 511 NOK
RFQ
LUMAPRO 35GW84 Low Bay Fixture 5-5 / 8 inch Width | AH4PWA 35 84 GWXNUMXÅpnet64W2.875 "21GR015.625ft.2F32T832W473NOK
LUMAPRO 35GW87 Low Bay Fixture 128W 4-21 / 32 tommer bredde | AH4PWD 35 87 GWXNUMXIkke åpnet128W2.875 "21GR014 21 / 32 "4F32T832W3 332 NOK
RFQ
LUMAPRO 35GW94 Low Bay Fixture 17W 38-1 / 32 inch Length 2 Feet Width | AH4PWL 35 94 GWXNUMXIkke åpnet17W3 9 / 64 "21GR042ft.1F32T817W1 535 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 35GW89 Low Bay armatur 17W 38-1/32 tommers lengde 2 fot bredde
1 579 NOK / enhet