Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2UWU8 Channel Strip Fluorescerende Armatur F54t5ho | AC3NJV

LUMAPRO 2UWU8 Channel Strip Fluorescerende Armatur F54t5ho

På lager
Vare: AC3NJV Modell: 2UWU8
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
125NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanallysrør
Omgivelsestemp. Område-20 til 104 grader F
Ballastmengde1
Forkoblingstypeelektronisk
ArmaturtypeLav profil
Armatureffekt62
Fotnoter2
Høyde2.75 "
HusfinishHvit pulvermaling
Lampe inkludertNei
Lampe Antall1
LampetypeF54T5HO
Lampe watt54
Lengde46 "
Metallmåler22
MonteringTak eller suspendert
Foreslått lampenummer4XMJ7
Spenning120-277
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.205
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9405106020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLampetypeOmgivelsestemp. OmrådeForkoblingstypeLampe wattLengdeForeslått lampenummerSpenningBreddePris
LUMAPRO 2UWT1 Channel Strip Fluorescerende Armatur F17t8 | AC3NJE 2UWT1F17T80 til 104 grader Felektronisk1724 "4XMK51205.38 "860NOK
LUMAPRO 2UWT5 Channel Strip Fluorescerende Armatur F20t12 | AC3NJJ 2UWT5F20T1250 til 104 grader FMagnetic2024 "-1206.875 "718NOK
LUMAPRO 2UWT7 Channel Strip Fluorescerende Armatur F32t8 | AC3NJL 2UWT7F32T80 til 104 grader Felektronisk3248 "4XMJ4120-2774.75 "946NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2UWU8 Channel Strip Fluorescerende Armatur F54t5ho
125NOK / enhet