Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FNY7 Miniatyr Led-pære Lm2024cs 0.72w T6 24v | AB9VZY

LUMAPRO 2FNY7 miniatyr LED-pære Lm2024cs 0.72w T6 24v

På lager
Vare: AB9VZY Modell: 2FNY7
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
190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBi-Polar LED-pære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren100,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid100,000 hr.
Base TypeKandelaberskrue (E12)
Pære Dia.3 / 4 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet0.03mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Dia.0.75 "
LampeformT6
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeRav
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
ErstatterBulb 3S6/24V, 6S6/24V, 509K
HandelsnummerLM2024CS
Spenning24
Watts0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8539490080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLys fargePris
LUMAPRO 2FNY8 Miniatyr LED-pære Lm2024cs 0.72w T6 24v | AB9VZZ 2FNY8Blå281NOK
LUMAPRO 2FNY9 Miniatyr LED-pære Lm2024cs 0.72w T6 24v | AB9WAA 2FNY9Grønn304NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FNY7 miniatyr LED-pære Lm2024cs 0.72w T6 24v
190NOK / enhet