Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FNY5 Mini Led-pære Lm20220cs 0.72w T6 220v | AB9VZW

LUMAPRO 2FNY5 Mini LED-pære Lm20220cs 0.72w T6 220v

På lager
Vare: AB9VZW Modell: 2FNY5
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
264NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr LED-pære
Gjennomsnittlig levetid på pæren100,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid100,000 hr.
Base TypeKandelaberskrue (E12)
Pære Dia.3 / 4 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet0.03mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Dia.0.75 "
LampeformT6
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeHvit
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
ErstatterBulb 6S6/200V, 6S6/220V, 6S6/230V, 6S6/240V
HandelsnummerLM20220CS
Spenning220
Watts0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode9405408000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLys fargePris
LUMAPRO 2FNY1 Mini Led-pære Lm20220cs 0.72w T6 220v | AB9VZU 2FNY1Rav174NOK
LUMAPRO 2FNY2 Mini Led Pære Lm20220cs 0.72w T6 220v | AB9VZV 2FNY2Blå281NOK
LUMAPRO 2FNY6 Mini Led-pære Lm20220cs 0.72w T6 220v | AB9VZX 2FNY6Varm hvit269NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FNY5 Mini LED-pære Lm20220cs 0.72w T6 220v
264NOK / enhet