GEORG FISCHER Hannadapter, MNPT x Sokkel, PVC


filtre
Body Material: PVC , Farge: Grå , Tilkoblingstype: MNPT x stikkontakt , Maks. Temp.: 140 Grader F , Tidsplan: 80
StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
836-040
162 psi ved 73 grader F4"518NOK
A
836-030
187 psi ved 73 grader F3"326NOK
A
836-020
202 psi ved 73 grader F2"281NOK
A
836-025
212 psi ved 73 grader F2.5 "275NOK
A
836-015
235 psi ved 73 grader F1.5 "200NOK
A
836-012
260 psi ved 73 grader F1.25 "114NOK
A
836-010
315 psi ved 73 grader F1"104NOK
A
836-007
344 psi ved 73 grader F3 / 4 "61NOK
A
836-005
424 psi ved 73 grader F1 / 2 "54NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?