Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 836-020 Hannadapter 2 Tommers Mnpt x Slip Socket Pvc | AE9VXV 6MV40

GEORG FISCHER 836-020 Hannadapter 2 tommers Mnpt x Slip Socket Pvc

På lager
Vare: AE9VXV Modell: 836-020Kryssref: 6MV40
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
281NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeMNPT x stikkontakt
Maks. Press202 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse2"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 836-025 hannadapter 2-1/2 tommers Mnpt x socket Pvc | AB3UNA 1VFK2 836-025212 psi ved 73 grader F2.5 "271NOK
GF RØRSYSTEMER 836-030 Male Adapter Pvc 3 Tommer Grå Tidsplan 80 | AB3UNC 1VFK4 836-030187 psi ved 73 grader F3"328NOK
GF RØRSYSTEMER 836-040 Male Adapter Pvc 4 Tommer Grå Tidsplan 80 | AB3UNE 1VFK6 836-040162 psi ved 73 grader F4"525NOK
GF RØRSYSTEMER 836-005 Hannadapter 1/2 tomme Mnpt x Slip Socket Pvc | AE9VXP 6MV35 836-005424 psi ved 73 grader F1 / 2 "55NOK
GF RØRSYSTEMER 836-007 hannadapter 3/4 tommer Mnpt x Slip Socket Pvc | AE9VXQ 6MV36 836-007344 psi ved 73 grader F3 / 4 "61NOK
GF RØRSYSTEMER 836-010 hannadapter 1 tommers Mnpt x Slip Socket Pvc | AE9VXR 6MV37 836-010315 psi ved 73 grader F1"102NOK
GF RØRSYSTEMER 836-012 hannadapter 1.25 tommer Mnpt x Socket Pvc | AE9VXT 6MV38 836-012260 psi ved 73 grader F1.25 "115NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 836-020 Hannadapter 2 tommers Mnpt x Slip Socket Pvc
281NOK / enhet