Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FNW1 Mini Led Pære Lm20120cs 0.72w T6 120v | AB9VZL

LUMAPRO 2FNW1 Mini LED-pære Lm20120cs 0.72w T6 120v

På lager
Vare: AB9VZL Modell: 2FNW1
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
182NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr LED-pære
Gjennomsnittlig levetid på pæren100,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid100,000 hr.
Base TypeKandelaberskrue (E12)
Pære Dia.3 / 4 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet0.03mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Dia.0.75 "
LampeformT6
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeRav
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
ErstatterBulb 4C7/120V, 4C7/130V, 6S6/120V, 6S6/130V
HandelsnummerLM20120CS
Spenning120
Watts0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8539490080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLys fargePris
LUMAPRO 2FNW2 Mini Led Pære Lm20120cs 0.72w T6 120v | AB9VZM 2FNW2Blå213NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FNW1 Mini LED-pære Lm20120cs 0.72w T6 120v
182NOK / enhet