Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FNC8 Miniatyrlampe H2-55 55w T3 12.8v | AB9VVY

LUMAPRO 2FNC8 Miniatyrlampe H2-55 55w T3 12.8v

På lager
Vare: AB9VVY Modell: 2FNC8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
116NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren255 hr.
Gjennomsnittlig levetid255 hr.
Base TypeX511
Pære Dia.7 / 16 "
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen1890
Lampe Dia.0.44 "
LampeformT3
LampetypeMiniatyr-T
Lumen1890
Maks. Total lengde1.22 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
HandelsnummerH2-55
Spenning12.8
Watts55

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8539293060
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellPrimær applikasjonGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidHandelsnummerWattsBase TypeOpprinnelige lumenLampe Dia.pk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U544 Miniatyrlampe 211-2 T3 12.8v - Pakke med 2 | AB6JWC 21U544Biler1000 hr.1000 hr.211-212.4Miniatyrhette--240NOK
LUMAPRO 21U571 Miniatyrlampe 561 T3 12.8v - Pakke med 2 | AB6JXF 21U571Biler1000 hr.1000 hr.56112.4Stiv løkke--259NOK
LUMAPRO 2FLT9 Miniatyrlampe 561 12.4w T3 12.8v - Pakke med 10 | AB9VJJ 2FLT9Generelt formål1000 hr.1000 hr.56112.4Stiv løkke1510.375 "10241NOK
LUMAPRO 2FMD1 Miniatyrlampe 211-2 0.97w T3 12.8v - Pakke med 10 | AB9VMN 2FMD1Generelt formål1000 hr.1000 hr.211-21Miniatyrhette1510.375 "10254NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FNC8 Miniatyrlampe H2-55 55w T3 12.8v
116NOK / enhet