Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U571 Miniatyrlampe 561 T3 12.8v - Pakke med 2 | AB6JXF

LUMAPRO 21U571 Miniatyrlampe 561 T3 12.8v - Pakke med 2

På lager
Vare: AB6JXF Modell: 21U571
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
59NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren1000 hr.
Gjennomsnittlig levetid1000 hr.
Base TypeStiv løkke
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampeformT3
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.72 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonBiler
Handelsnummer561
Spenning12.8
Watts12.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8539293050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPrimær applikasjonGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidHandelsnummerWattsBase TypeOpprinnelige lumenLampe Dia.pk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U544 Miniatyrlampe 211-2 T3 12.8v - Pakke med 2 | AB6JWC 21U544Biler1000 hr.1000 hr.211-212.4Miniatyrhette--240NOK
LUMAPRO 2FLT9 Miniatyrlampe 561 12.4w T3 12.8v - Pakke med 10 | AB9VJJ 2FLT9Generelt formål1000 hr.1000 hr.56112.4Stiv løkke1510.375 "10241NOK
LUMAPRO 2FMD1 Miniatyrlampe 211-2 0.97w T3 12.8v - Pakke med 10 | AB9VMN 2FMD1Generelt formål1000 hr.1000 hr.211-21Miniatyrhette1510.375 "10254NOK
LUMAPRO 2FNC8 Miniatyrlampe H2-55 55w T3 12.8v | AB9VVY 2FNC8Generelt formål255 hr.255 hr.H2-5555X51118900.44 "1116NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U571 Miniatyrlampe 561 T3 12.8v - Pakke med 2
59NOK /pakke