Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FNB3 Mini Neonpære Ne-2 T3 0.058w 10pk | AB9VVL

LUMAPRO 2FNB3 Mini Neon Pære Ne-2 T3 0.058w 10pk

På lager
Vare: AB9VVL Modell: 2FNB3
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
139NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr neonpære
Gjennomsnittlig levetid på pæren25,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid25,000 hr.
Base TypeLedningsterminal
Pære Dia.1 / 4 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet0.6mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Dia.0.25 "
LampeformT3
LampetypeMiniatyr-T
Samlet lampeformT
Primær applikasjonInstrument
HandelsnummerNE-2
Spenning105-125
Watts0.06

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539390000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidBase TypeNåværende tegnetLampe Dia.HandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FNB5 Mini Neonpære Ne-51 T3 1 / 25w 10pk | AB9VVN 2FNB515,000 hr.15,000 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)0.3mA0.43 "NE-510.0410261NOK
LUMAPRO 2FNB6 Mini Neonpære Ne-51h T3 1 / 4w 10pk | AB9VVP 2FNB625,000 hr.25,000 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)-0.43 "NE-51H0.310256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FNB3 Mini Neon Pære Ne-2 T3 0.058w 10pk
139NOK /pakke