Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMV2 Miniatyrlampe 891 8w T2 1/4 12.8v | AB9VTL

LUMAPRO 2FMV2 miniatyrlampe 891 8w T2 1/4 12.8v

På lager
Vare: AB9VTL Modell: 2FMV2
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
92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren500 hr.
Gjennomsnittlig levetid500 hr.
Base Type2-pinners (G4)
PærehusGlass
Nåværende tegnet630mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen138
LampeformT2 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Lumen138
Maks. Total lengde0.12 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer891
Spenning12.8
Watts8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8539293060
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenMaks. Total lengdeHandelsnummerWattsPris
LUMAPRO 2FLR2 Miniatyrlampe 882 4.5w T2 1/4 12.8v | AB9VHT 2FLR22000 hr.Trykt kretsuttak352mA481.18 "8824.5120NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMV2 miniatyrlampe 891 8w T2 1/4 12.8v
92NOK / enhet