Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FLR2 Miniatyrlampe 882 4.5w T2 1/4 12.8v | AB9VHT

LUMAPRO 2FLR2 miniatyrlampe 882 4.5w T2 1/4 12.8v

På lager
Vare: AB9VHT Modell: 2FLR2
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
132NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid2000 hr.
Base TypeTrykt kretsuttak
Nåværende tegnet352mA
Opprinnelige lumen48
Lampe Dia.0.8 "
LampeformT2 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.18 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer882
Spenning12.8
Watts4.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8539228060
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenMaks. Total lengdeHandelsnummerWattsPris
LUMAPRO 2FMV2 Miniatyrlampe 891 8w T2 1/4 12.8v | AB9VTL 2FMV2500 hr.2-pinners (G4)630mA1380.12 "891892NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FLR2 miniatyrlampe 882 4.5w T2 1/4 12.8v
132NOK / enhet