Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMH8 Miniatyrlampe 1133 24.242w Rp11 6.2v - Pakke med 10 | AB9VPH

LUMAPRO 2FMH8 miniatyrlampe 1133 24.242w Rp11 6.2v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9VPH Modell: 2FMH8
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
274NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren200 hr.
Gjennomsnittlig levetid200 hr.
Base TypeEnkelkontakt bajonett (BA15s)
Pære Dia.1-7 / 16 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet3910mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen402
Lampe Dia.1.43 "
LampeformRP11
LampetypeMiniatyr-RP
Lumen402
Maks. Total lengde2.25 "
Samlet lampeformRP
Primær applikasjonInstrument
Handelsnummer1133
Spenning6.2
Watts24.2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8539228040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellWattsPris
LUMAPRO 21U595 Miniatyrlampe 1133 Rp11 6.2v | AB6JYF 21U5952420NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMH8 miniatyrlampe 1133 24.242w Rp11 6.2v - pakke med 10
274NOK /pakke