GRAINGER P27R-UY100K-16 stiv platehjul, 10 tommer, middels belastning, 3000 pund belastningsvurdering | CD3TRW 454N64

GRAINGER P27R-UY100K-16 stiv platehjul, 10 tommer, middels belastning, 3000 pund belastningsevne

På lager
Vare: CD3TRW Modell: P27R-UY100K-16Kryssref: 454N64

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 573 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatehjul
BremsetypeSidetommeskrue
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastningMedium Duty
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeSølv
KjernematerialeCast Iron
durometer92 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16" x 4-15/16"
Lastevurdering3000 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Maks. Temp.180 Grader F
Min. Temp. Vurdering-40 Grader F
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3-3/8" x 5-1/4"
Total høyde11.5 "
Plate Størrelse4-1/2" x 6-1/4"
ErstatningshjulMfr. Nr. P-UY-100X030 / 075K
SvingradiusIngen - Stiv hjul
HjullagerBall
HjulfargeGul
Hjuldiameter10 "
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.78

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialeBearing TypeBremsetypeHjulformFARGEKjernefargeKjernematerialedurometerpk. Antall.Pris
GRAINGER CDP-G-23 Kingpinless svingplate hjul polyuretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23polyuretan--standard-GråCast Iron87 Shore A13 230 NOK
GRAINGER CDP-G-24 stiv platestøser polyuretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24polyuretan--standard-GråCast Iron87 Shore A13 476 NOK
GRAINGER CDP-G-31 Svingplate hjul polyuretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31polyuretan--standard-SølvAluminum87 Shore A12 670 NOK
GRAINGER CDP-G-32 stiv platestøser polyuretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32polyuretan--standard-SølvAluminum87 Shore A11 921 NOK
GRAINGER S-526-D-BS-SS Platehjul Svingbar poly 6 tommer 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpolyuretan--standard-GråCast Iron90 Shore A12 011 NOK
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless svingplate hjul polyuretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33polyuretan-Pedalstandard-SølvAluminum87 Shore A12 498 NOK
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 tommers kraftig stiv platehjul, 3000 pund. Last vurdering | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18polyuretan-Sidetommeskruestandard-SølvCast Iron92 Shore A15 482 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER P27R-UY100K-16 stiv platehjul, 10 tommer, middels belastning, 3000 pund belastningsevne
2 573 NOK / enhet