Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER CDP-G-32 stiv platestøser polyuretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78

GRAINGER CDP-G-32 stiv platehjul polyuretan 1200 lb.

På lager
Vare: AH6VRZ Modell: CDP-G-32Kryssreferanse: 36HW78

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 921 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastningMedium Duty
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligNei
Type hjulRigid
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeSølv
KjernematerialeAluminum
durometer87 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16" x 4-15/16"
Lastevurdering1200 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3-3/8" x 5-1/4"
Total høyde10.125 "
Plate Størrelse4-1/2" x 6-1/4"
Tykke tykkelse3 / 8 "
ErstatningshjulMfr. Nr. CDP-G-4
HjullagerBall
Hjulfargeoransje
Hjuldiameter8"
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.239
Skipets høyde (cm)25.72
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Trådbeskyttelse: Nei

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialeBearing TypeBremsetypeHjulformFARGEKjernefargeKjernematerialedurometerpk. Antall.Pris
GRAINGER CDP-G-23 Kingpinless svingplate hjul polyuretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23polyuretan--standard-GråCast Iron87 Shore A13 230 NOK
GRAINGER CDP-G-24 stiv platestøser polyuretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24polyuretan--standard-GråCast Iron87 Shore A13 476 NOK
GRAINGER CDP-G-31 Svingplate hjul polyuretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31polyuretan--standard-SølvAluminum87 Shore A12 670 NOK
GRAINGER S-526-D-BS-SS Platehjul Svingbar poly 6 tommer 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpolyuretan--standard-GråCast Iron90 Shore A12 011 NOK
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless svingplate hjul polyuretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33polyuretan-Pedalstandard-SølvAluminum87 Shore A12 498 NOK
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 tommers kraftig stiv platehjul, 3000 pund. Last vurdering | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18polyuretan-Sidetommeskruestandard-SølvCast Iron92 Shore A15 482 NOK
GRAINGER P27S-GTH 252K-18-WK 9-57/64 tommer Heavy-Duty svingbare platehjul, 3960 pund. Last vurdering | CD2GHN 454N32 P27S-GTH 252K-18-WKpolyuretan-Pedalstandard-SølvCast Iron92 Shore A16 404 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER CDP-G-32 stiv platehjul polyuretan 1200 lb.
1 921 NOK / enhet