Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U595 Miniatyrlampe 1133 Rp11 6.2v | AB6JYF

LUMAPRO 21U595 Miniatyrlampe 1133 Rp11 6.2v

På lager
Vare: AB6JYF Modell: 21U595

Få tak i det Mai 6, mandag
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
18NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren200 hr.
Gjennomsnittlig levetid200 hr.
Base TypeEnkelkontakt bajonett (BA15s)
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampeformRP11
LampetypeMiniatyr-RP
Maks. Total lengde2.25 "
Samlet lampeformRP
Primær applikasjonInstrument
Handelsnummer1133
Spenning6.2
Watts24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8539293060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FMH8 Miniatyrlampe 1133 24.242w Rp11 6.2v - Pakke med 10 | AB9VPH 2FMH824.210274NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U595 Miniatyrlampe 1133 Rp11 6.2v
18NOK / enhet