Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2EKU8 miniatyrlampe 70 2w T1 3/4 14v - pakke med 10 | AB9PQK

LUMAPRO 2EKU8 miniatyrlampe 70 2w T1 3/4 14v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9PQK Modell: 2EKU8

Få tak i det Mai 20, mandag
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
94NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid100 hr.
Base TypeWedge
Nåværende tegnet150mA
Opprinnelige lumen189
Lampe Dia.0.22 "
LampeformT1 3 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde0.8 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer70
Spenning14
Watts2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8539228060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellWattsGjennomsnittlig levetidBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonHandelsnummerpk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U516 miniatyrlampe 37 T1 3/4 14v | AB6JUY 21U51612500 hr.Glasskile W2.1--0.8 "Biler37116NOK
LUMAPRO 21U523 Miniatyrlampe 73 T1 3/4 14v - Pakke med 2 | AB6JVF 21U523115,000 hr.Glasskile W2.1--0.8 "Indikator73224NOK
LUMAPRO 21U524 Miniatyrlampe 74 T1 3/4 14v - Pakke med 2 | AB6JVG 21U5241500 hr.Glasskile W2.1--0.8 "Biler74232NOK
LUMAPRO 21U559 Miniatyrlampe 330 T1 3/4 14v | AB6JWT 21U55911500 hr.Enkel kontakt dvergflens--0.63 "Aircraft330118NOK
LUMAPRO 21U563 Miniatyrlampe 382 T1 3/4 14v | AB6JWX 21U563115,000 hr.Enkel kontakt dvergflens--0.63 "Indikator382121NOK
LUMAPRO 21U565 miniatyrlampe 386 T1 3/4 14v | AB6JWZ 21U565115,000 hr.Midget Grooved (S4S / 8)--0.63 "Indikator386122NOK
LUMAPRO 2FMA9 Miniatyrlampe 74 1.4w T1 3/4 14v - Pakke med 10 | AB9VLW 2FMA91.4500 hr.Wedge10mA90.8 "Generelt formål741085NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2EKU8 miniatyrlampe 70 2w T1 3/4 14v - pakke med 10
94NOK /pakke