Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2EKU6 Miniatyrlampe 60mb 3w T2 1/2 60v - Pakke med 10 | AB9PQH

LUMAPRO 2EKU6 miniatyrlampe 60mb 3w T2 1/2 60v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9PQH Modell: 2EKU6
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
303NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid7500 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
Nåværende tegnet50mA
Opprinnelige lumen9
Lampe Dia.0.375 "
LampeformT2 1 / 2
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde1.19 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonIndikator
Handelsnummer60MB
Spenning60
Watts3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8539293060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPris
LUMAPRO 21U510 Miniatyrlampe 60mb T2 1/2 60v | AB6JUT 21U51032NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2EKU6 miniatyrlampe 60mb 3w T2 1/2 60v - pakke med 10
303NOK /pakke