Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U510 Miniatyrlampe 60mb T2 1/2 60v | AB6JUT

LUMAPRO 21U510 Miniatyrlampe 60mb T2 1/2 60v

På lager
Vare: AB6JUT Modell: 21U510

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
32NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid7500 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
LampeformT2 1 / 2
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.19 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonIndikator
Handelsnummer60MB
Spenning60
Watts3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8539293060
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
LUMAPRO 2EKU6 Miniatyrlampe 60mb 3w T2 1/2 60v - Pakke med 10 | AB9PQH 2EKU610303NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U510 Miniatyrlampe 60mb T2 1/2 60v
32NOK / enhet