Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2EKU5 Miniatyrlampe 48psb 2.4w T2 48v - Pakke med 10 | AB9PQG

LUMAPRO 2EKU5 miniatyrlampe 48psb 2.4w T2 48v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9PQG Modell: 2EKU5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
298NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren10,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid10,000 hr.
Base TypeTlf. Lysbilde nr. 5
Pære Dia.5 / 8 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet50mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Dia.0.625 "
LampeformT2
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde1.11 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonTelefon
Handelsnummer48 PSB
Spenning48
Watts2.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8539293060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidBase TypeMaks. Total lengdeHandelsnummerWattsPris
LUMAPRO 21U508 Miniatyrlampe 48c2 T2 48v | AB6JUQ 21U50854 "5000 hr.Tlf. Lysbilde nr. 21.69 "48C2236NOK
LUMAPRO 21U509 Miniatyrlampe 48psb T2 48v | AB6JUR 21U50910,000 hr.10,000 hr.Tlf. Lysbilde nr. 51.11 "48 PSB2.437NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2EKU5 miniatyrlampe 48psb 2.4w T2 48v - pakke med 10
298NOK /pakke