Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U509 Miniatyrlampe 48psb T2 48v | AB6JUR

LUMAPRO 21U509 Miniatyrlampe 48psb T2 48v

På lager
Vare: AB6JUR Modell: 21U509
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren10,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid10,000 hr.
Base TypeTlf. Lysbilde nr. 5
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampeformT2
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.11 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonTelefon
Handelsnummer48 PSB
Spenning48
Watts2.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8539293060
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidBase TypeMaks. Total lengdeHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U508 Miniatyrlampe 48c2 T2 48v | AB6JUQ 21U50854 "5000 hr.Tlf. Lysbilde nr. 21.69 "48C22136NOK
LUMAPRO 2EKU5 Miniatyrlampe 48psb 2.4w T2 48v - Pakke med 10 | AB9PQG 2EKU510,000 hr.10,000 hr.Tlf. Lysbilde nr. 51.11 "48 PSB2.410298NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U509 Miniatyrlampe 48psb T2 48v
37NOK / enhet