LUMAPRO 24K345 Dock Light 500w Quartz Halogen 60in | AB7XJV

LUMAPRO 24K345 Dock Light 500w Quartz Halogen 60in

På lager
Vare: AB7XJV Modell: 24K345

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 270 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock lys
Armlengde60 "
Ledningslengde10ft.
FinishPulverlakkert gul
Lampe inkludertJa
LampetypeKvartshalogen
Lampe watt500
MonteringstypeWall
Antall våpen2
ReflektormaterialeAluminium
Bytt TypePå / Av-bryter
Svingbar vinkelArm svinger 180 grader horisontalt på bunnleddet, 300 grader på senterleddet og 200 grader ved vertikale justeringsfuger
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.155
Skipets høyde (cm)41.91
Skipets lengde (cm)95
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode9405406000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Lyshodemateriale (aluminium)
    • Firkantet rørstørrelse (1-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeFinishLampe inkludertLampetypeLampe wattBytt TypeSvingbar vinkelPris
LUMAPRO 5AY51 Dock Light 150-300 W | AE3BHJ 5AY5140 "Pulverlakk Hei Synlighet GulNeigløde~~POS=TRUNC150 til 300På / av trykknapp180 Degrees1 935 NOK
LUMAPRO 5AY52 Dock Light 150-300 W | AE3BHK 5AY5260 "Pulverlakk Hei Synlighet GulNeigløde~~POS=TRUNC150 til 300På / av trykknapp180 Degrees1 804 NOK
LUMAPRO 5AY53 Dock Light 500 W | AE3BHL 5AY5340 "Pulverlakk Hei Synlighet GulJaKvartshalogen500På / av trykknapp180 Degrees2 634 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 24K345 Dock Light 500w Quartz Halogen 60in
2 270 NOK / enhet