LUMAPRO 5AY52 Dock Light 150-300 W | AE3BHK

LUMAPRO 5AY52 Dock Light 150-300 W

På lager
Vare: AE3BHK Modell: 5AY52

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 804 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock lys
Armlengde60 "
Ledningslengde10ft.
FinishPulverlakk Hei Synlighet Gul
Lampe inkludertNei
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lampe watt150 til 300
MonteringstypeWall
Antall våpen2
ReflektormaterialeHeavy Gauge Spunnet Aluminium
Bytt TypePå / av trykknapp
Svingbar vinkel180 Degrees
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.48
Skipets høyde (cm)93.98
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode9405406000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Lyshodemateriale (støpt aluminium)
    • Firkantet rørstørrelse (1-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeFinishLampe inkludertLampetypeLampe wattBytt TypeSvingbar vinkelPris
LUMAPRO 24K345 Dock Light 500w Quartz Halogen 60in | AB7XJV 24K34560 "Pulverlakkert gulJaKvartshalogen500På / Av-bryterArm svinger 180 grader horisontalt på bunnleddet, 300 grader på senterleddet og 200 grader ved vertikale justeringsfuger2 270 NOK
LUMAPRO 5AY51 Dock Light 150-300 W | AE3BHJ 5AY5140 "Pulverlakk Hei Synlighet GulNeigløde~~POS=TRUNC150 til 300På / av trykknapp180 Degrees1 935 NOK
LUMAPRO 5AY53 Dock Light 500 W | AE3BHL 5AY5340 "Pulverlakk Hei Synlighet GulJaKvartshalogen500På / av trykknapp180 Degrees2 634 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 5AY52 Dock Light 150-300 W
1 804 NOK / enhet