LUMAPRO 5AY53 Dock Light 500 W | AE3BHL

LUMAPRO 5AY53 Dock Light 500 W

På lager
Vare: AE3BHL Modell: 5AY53

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 634 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock lys
Armlengde40 "
Ledningslengde10ft.
FinishPulverlakk Hei Synlighet Gul
Lampe inkludertJa
LampetypeKvartshalogen
Lampe watt500
MonteringstypeWall
Antall våpen2
ReflektormaterialeStøpt aluminium
Bytt TypePå / av trykknapp
Svingbar vinkel180 Degrees
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.1425
Skipets høyde (cm)70.1
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode9405406000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Lyshodemateriale (støpt aluminium)
    • Firkantet rørstørrelse (1-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeFinishLampe inkludertLampetypeLampe wattBytt TypeSvingbar vinkelPris
LUMAPRO 24K345 Dock Light 500w Quartz Halogen 60in | AB7XJV 24K34560 "Pulverlakkert gulJaKvartshalogen500På / Av-bryterArm svinger 180 grader horisontalt på bunnleddet, 300 grader på senterleddet og 200 grader ved vertikale justeringsfuger2 270 NOK
LUMAPRO 5AY51 Dock Light 150-300 W | AE3BHJ 5AY5140 "Pulverlakk Hei Synlighet GulNeigløde~~POS=TRUNC150 til 300På / av trykknapp180 Degrees1 935 NOK
LUMAPRO 5AY52 Dock Light 150-300 W | AE3BHK 5AY5260 "Pulverlakk Hei Synlighet GulNeigløde~~POS=TRUNC150 til 300På / av trykknapp180 Degrees1 804 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 5AY53 Dock Light 500 W
2 634 NOK / enhet