Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVIBOND 276010 Orbeco Sc450 Color Imeter | AA6ZHD 15F828

LOVIBOND 276010 Orbeco Sc450 fargemåler

På lager
Vare: AA6ZHD Modell: 276010Kryssreferanse: 15F828
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
7 450 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakcolorimeter
Nøyaktighet2% full skala
StrømkildeAA batterier
OmrådeOmråde: 0.02-2.00, 0.1-8.0 mg / L (pulverreagenser)
oppløsning0.01 mg / l
typenKlor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9027504060
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Klorøyaktighet (2% full skala)
    • Kloroppløsning (0.01 mg / L)
    • Gratis klor (Område: 0.02-2.00, 0.1-8.0 mg / L (pulverreagenser))
    • Totalt klor (område: 0.02-2.00, 0.1-8.0 mg / l (pulverreagenser))

Produktvarianter

ProduktModellOmrådetypenPris
LOVIBOND 276120 Orbeco Sc450 Color Imeter | AA6ZHC 15F827 2761200 til 15000 mg / lfotometer9 686 NOK
LOVIBOND 276025 Orbeco Sc450 Color Imeter | AA6ZHE 15F829 276025Område: 0.02-2.00, 0.1-8.0 mg / L (pulver, tablettreagenser)fotometer7 450 NOK
LOVIBOND 276035 Orbeco Sc450 Color Imter Chlorine Dioxide | AA6ZHG 15F831 276035Område: 0.02-3.8 mg / L (pulverreagens)fotometer7 208 NOK
LOVIBOND 276105 Orbeco Sc450 Farge Imeter Mangan Lr | AA6ZHK 15F834 276105Område: 0.01-0.7 mg / L (pulverreagenser)Mangan7 477 NOK
LOVIBOND 276106 Orbeco Sc450 Color Imeter Mangan Hr | AA6ZHL 15F835 276106Område: 0.1-18 mg / L (pulverreagenser)fotometer7 477 NOK
LOVIBOND 276140 Orbeco Sc450 Color Imeter Molybdate | AA6ZHM 15F836 276140Område: 0.03 - 3.0 mg / L (pulver og flytende reagenser)fotometer7 382 NOK
LOVIBOND 276060 Orbeco Sc450 Color Imeter Ammonium | AA6ZHN 15F837 276060Område: 0.01-0.8 mg / L (pulverreagenser)ammonium7 208 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVIBOND 276010 Orbeco Sc450 fargemåler
7 450 NOK / enhet