Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J3760 Flare mutternøkkelsett, SAE, satengfinish, offsethåndtak - pakke med 3 | AA8WEB 1AKT7

PROTO J3760 Flare mutternøkkelsett, SAE, satengfinish, offsethåndtak - pakke med 3

På lager
Vare: AA8WEB Modell: J3760Kryssref: 1AKT7 / 5F360
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
1 284 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlare mutter Skiftenøkkel sett
FinishSatin
Antall stykker3
Antall poeng6
Lengdeområde5-11/16 to 9-1/8"
SAE eller metriskSAE
Skiftenøkler inkludert3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Proto J3760 tosidige mutternøkkelsett kommer med en åpen skiftenøkkel for å gi mer kontakt med sekskantede muttere og beslag
    • 6-punkts boksendedesign gir fin indeksering for forbedret hastighet og tilgang
    • Har et forskjøvet håndtak for å beskytte knokene ved å holde dem unna hindringer og gir et sklihemmende grep
    • TorquePlus-systemet tillater bruk med sta eller ødelagte fester
    • Passer til 4, 6 og 12 punkts fester

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J3760 Flare mutternøkkelsett, SAE, satengfinish, offsethåndtak - pakke med 3
1 284 NOK / enhet